Sick - boîtier et tuyaux de protection, IPG2-2620A5P167 - 2087174

SICK
CopieCopie
Sick - boîtier et tuyaux de protection, IPG2-2620A5P167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016480

Réf. Fournisseur

2087174

Marque

Sick

protection et entretien des appareils, Boîtier de protection, IPG2-2620A5P167, Description: Indice de protection IP 67 , température ambiante de ... à : –20 °C ... +55 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Convient pour: Tube de protection po

Les Atouts de l'article:

protection et entretien des appareils, Boîtier de protection, IPG2-2620A5P167, Description: Indice de protection IP 67 , température ambiante de ... à : –20 °C ... +55 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Convient pour: Tube de protection pour rideau de détection MLG-2, hauteur de détection 2.500 mm ... 2.545 mm