Sick - boîtier et tuyaux de protection, IPG2-2920A5P167 - 2094574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
protective housing
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067016459
Réf. Fournisseur
2094574
Marque
Sick
protection et entretien des appareils, Boîtier de protection, IPG2-2920A5P167, Description: Indice de protection IP 67 , température ambiante de ... à : –20 °C ... +55 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Convient pour: Tube de protection po
Les Atouts de l'article:
protection et entretien des appareils, Boîtier de protection, IPG2-2920A5P167, Description: Indice de protection IP 67 , température ambiante de ... à : –20 °C ... +55 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Convient pour: Tube de protection pour rideau de détection MLG-2, hauteur de détection 2.800 mm à 2.845 mm
Les Atouts de l'article:
protection et entretien des appareils, Boîtier de protection, IPG2-2920A5P167, Description: Indice de protection IP 67 , température ambiante de ... à : –20 °C ... +55 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Convient pour: Tube de protection pour rideau de détection MLG-2, hauteur de détection 2.800 mm à 2.845 mm
NoticePDF


