Sick - Caméras de lecture de codes, ICD890-45232010 - 1092552

SICK
CopieCopie
Sick - Caméras de lecture de codes, ICD890-45232010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - USB

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 179 mm

  • profondeur - 486.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084440137

Réf. Sonepar

00067444013

Réf. Fournisseur

1092552

Marque

Sick

type d'interface:

USB

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

300 mm

hauteur:

179 mm

profondeur:

486.6 mm

Caméras de lecture de codes, ICD8xx, ICD890-45232010, Mise au point optique: Contrôle dynamique de la mise au point, Focale fixe, Résolution du capteur: 12.288 px (200 dpi, haute résolution), Distance focale: 120 mm, Interface de communicat

Les Atouts de l'article:

Caméras de lecture de codes, ICD8xx, ICD890-45232010, Mise au point optique: Contrôle dynamique de la mise au point, Focale fixe, Résolution du capteur: 12.288 px (200 dpi, haute résolution), Distance focale: 120 mm, Interface de communication: USB, Ethernet, CAN