Sick - Caméras de lecture de codes, V2D610R-MMSBE4 - 1117775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - Ethernet
indice de protection (IP) - IP54
nombre de sorties numériques - 3
nombre d’entrées numériques - 2
largeur - 40.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084485244
Réf. Sonepar
00067448524
Réf. Fournisseur
1117775
Marque
Sick
type d'interface:
Ethernet
indice de protection (IP):
IP54
nombre de sorties numériques:
3
nombre d’entrées numériques:
2
largeur:
40.3 mm
hauteur:
29.6 mm
profondeur:
50 mm
Caméras de lecture de codes, Lector61x, V2D610R-MMSBE4, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 640 px x 480 px (0,3 Mpixel), Couleur d'éclairage: Ambre, Bleu, Distance focale
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector61x, V2D610R-MMSBE4, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 640 px x 480 px (0,3 Mpixel), Couleur d’éclairage: Ambre, Bleu, Distance focale: 6 mm, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, CANopen, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector61x, V2D610R-MMSBE4, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 640 px x 480 px (0,3 Mpixel), Couleur d’éclairage: Ambre, Bleu, Distance focale: 6 mm, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, CANopen, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)
NoticePDF


