Sick - Caméras de lecture de codes, V2D621R-2MRLBE5 - 1085378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - autre
indice de protection (IP) - IP65
nombre de sorties numériques - 4
nombre d’entrées numériques - 4
largeur - 43 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084457142
Réf. Sonepar
00067445714
Réf. Fournisseur
1085378
Marque
Sick
type d'interface:
autre
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties numériques:
4
nombre d’entrées numériques:
4
largeur:
43 mm
hauteur:
35.6 mm
profondeur:
71 mm
Caméras de lecture de codes, Lector62x, V2D621R-2MRLBE5, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Mise au point réglable (électrique), Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Couleur d'éclairage: Rouge, Distance foc
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector62x, V2D621R-2MRLBE5, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Mise au point réglable (électrique), Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Couleur d’éclairage: Rouge, Distance focale: 9,6 mm, Interface de communication: PROFINET, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector62x, V2D621R-2MRLBE5, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Mise au point réglable (électrique), Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Couleur d’éclairage: Rouge, Distance focale: 9,6 mm, Interface de communication: PROFINET, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)
NoticePDF


