Sick - Caméras de lecture de codes, V2D631D-MBMGB2 - 1120539

SICK
CopieCopie
Sick - Caméras de lecture de codes, V2D631D-MBMGB2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - Ethernet

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de sorties numériques - 6

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • largeur - 63.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084517778

Réf. Sonepar

00067021638

Réf. Fournisseur

1120539

Marque

Sick

type d'interface:

Ethernet

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties numériques:

6

nombre d’entrées numériques:

4

largeur:

63.1 mm

hauteur:

59.1 mm

profondeur:

108 mm

Caméras de lecture de codes, Lector63x, V2D631D-MBMGB2, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Couleur d'éclairage: Bleu, Distance focale: 3

Les Atouts de l'article:

Caméras de lecture de codes, Lector63x, V2D631D-MBMGB2, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Couleur d’éclairage: Bleu, Distance focale: 35 mm, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, PROFIBUS DP, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)