Sick - Caméras de lecture de codes, V2D632R-MBMFB4 - 1117703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - Ethernet
indice de protection (IP) - IP67
nombre de sorties numériques - 6
nombre d’entrées numériques - 4
largeur - 63.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084517372
Réf. Sonepar
00067021650
Réf. Fournisseur
1117703
Marque
Sick
type d'interface:
Ethernet
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties numériques:
6
nombre d’entrées numériques:
4
largeur:
63.1 mm
hauteur:
59.1 mm
profondeur:
108 mm
Caméras de lecture de codes, V2D632R-MBMFB4
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector63x, V2D632R-MBMFB4, Modèle: Appareil complet, Structures de code lisibles: Codes 1D, Stacked, codes 2D, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, PROFIBUS DP, Résolution du capteur: 1.600
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector63x, V2D632R-MBMFB4, Modèle: Appareil complet, Structures de code lisibles: Codes 1D, Stacked, codes 2D, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, PROFIBUS DP, Résolution du capteur: 1.600
NoticePDF


