Sick - Caméras de lecture de codes, V2D632R-MWMFB4 - 1074081

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil portatif

  • portée de transmission max. - 2200 mm

  • type d'interface - Ethernet

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084373152

Réf. Sonepar

00067437315

Réf. Fournisseur

1074081

Réf. Commerciale

Sick

modèle:

appareil portatif

portée de transmission max.:

2200 mm

type d'interface:

Ethernet

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties numériques:

6

nombre d’entrées numériques:

4

fréquence max. de prise de vue:

50 Hz

tension nominale DC:

24 V

consommation d'électricité max.:

100 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

fixation à borne

largeur:

63.1 mm

hauteur:

74.1 mm

profondeur:

108 mm

Caméras de lecture de codes, Lector63x, V2D632R-MWMFB4, Modèle: Appareil complet, Structures de code lisibles: Codes 1D, Stacked, codes 2D, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP?, Série, CAN, PROFIBUS DP, Résolution du