Sick - Caméras de lecture de codes, V2D632R-MWSFB4 - 1074301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 2200 mm
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084368707
Réf. Sonepar
00067436870
Réf. Fournisseur
1074301
Marque
Sick
modèle:
appareil portatif
portée de transmission max.:
2200 mm
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties numériques:
6
nombre d’entrées numériques:
4
fréquence max. de prise de vue:
50 Hz
tension nominale DC:
24 V
consommation d'électricité max.:
100 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
fixation à borne
largeur:
63.1 mm
hauteur:
74.1 mm
profondeur:
108 mm
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector63x, V2D632R-MWSFB4, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 1.600 px x 1.200 px (1,9 Mpixel), Couleur d’éclairage: Blanc, Distance focale: 25 mm, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, PROFIBUS DP, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)



