Sick - Caméras de lecture de codes, V2D642R-MCXXA6 - 1070119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 2200 mm
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lector64x/Lector65x
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084324604
Réf. Sonepar
00067432460
Réf. Fournisseur
1070119
Marque
Sick
modèle:
appareil portatif
portée de transmission max.:
2200 mm
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties numériques:
6
nombre d’entrées numériques:
4
fréquence max. de prise de vue:
50 Hz
tension nominale DC:
24 V
consommation d'électricité max.:
100 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
fixation à borne
largeur:
89 mm
hauteur:
46 mm
profondeur:
142 mm
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector64x/Lector65x, V2D642R-MCXXA6, Modèle: Appareil standard, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 1.600 px x 1.088 px (1,7 Mpixel), Interface de communication: Ethernet, EtherNet/IP™, Série, CAN, PROFIBUS DP, PROFINET, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)



