Sick - Caméras de lecture de codes, V2D652R-MEWHF6 for Systems - 1071727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - Ethernet
indice de protection (IP) - IP65
nombre de sorties numériques - 6
nombre d’entrées numériques - 4
largeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lector64x/Lector65x
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084425103
Réf. Sonepar
00067442510
Réf. Fournisseur
1071727
Marque
Sick
type d'interface:
Ethernet
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties numériques:
6
nombre d’entrées numériques:
4
largeur:
90 mm
hauteur:
106.1 mm
profondeur:
142.8 mm
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector64x/Lector65x, V2D652R-MEWHF6 for Systems, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Contrôle dynamique de la mise au point, Résolution du capteur: 2.048 px x 1.088 px (2,1 Mpixel), Couleur d’éclairage: Blanc, Distance focale: 54 mm, Interface de communication: Ethernet, EtherNet/IP™, CAN, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)


