Sick - Caméras de lecture de codes, V2D654R-MEBKA6 - 1072316

SICK
CopieCopie
Sick - Caméras de lecture de codes, V2D654R-MEBKA6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - Ethernet

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de sorties numériques - 6

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084412714

Réf. Sonepar

00067441271

Réf. Fournisseur

1072316

Réf. Commerciale

Sick

type d'interface:

Ethernet

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties numériques:

6

nombre d’entrées numériques:

4

largeur:

90 mm

hauteur:

106.1 mm

profondeur:

142.8 mm

Caméras de lecture de codes, Lector64x/Lector65x, V2D654R-MEBKA6, Modèle: Appareil complet, Structures de code lisibles: Codes 1D, Stacked, codes 2D, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP?, Série, CAN, PROFIBUS DP, Rés