Sick - Caméras de lecture de codes, V2D654R-MEWHA6 - 1060893


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 2200 mm
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lector64x/Lector65x
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084297106
Réf. Sonepar
00067429710
Réf. Fournisseur
1060893
Réf. Commerciale
Sick
modèle:
appareil portatif
portée de transmission max.:
2200 mm
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties numériques:
6
nombre d’entrées numériques:
4
fréquence max. de prise de vue:
50 Hz
tension nominale DC:
24 V
consommation d'électricité max.:
100 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
fixation à borne
largeur:
90 mm
hauteur:
106.1 mm
profondeur:
142.8 mm