Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Caméras de lecture de codes, V2D654R-MEWKF6 for Systems - 1081535

SICK
CopieCopie
Sick - Caméras de lecture de codes, V2D654R-MEWKF6 for Systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - Ethernet

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de sorties numériques - 6

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084401473

Réf. Sonepar

00067440147

Réf. Fournisseur

1081535

Marque

Sick

type d'interface:

Ethernet

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties numériques:

6

nombre d’entrées numériques:

4

largeur:

90 mm

hauteur:

106.1 mm

profondeur:

142.8 mm

Caméras de lecture de codes, Lector64x/Lector65x, V2D654R-MEWKF6 for Systems, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Contrôle dynamique de la mise au point, Résolution du capteur: 2.048 px x 2.048 px (4,2 Mpixel), Couleur d'éclair

Les Atouts de l'article:

Caméras de lecture de codes, Lector64x/Lector65x, V2D654R-MEWKF6 for Systems, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Contrôle dynamique de la mise au point, Résolution du capteur: 2.048 px x 2.048 px (4,2 Mpixel), Couleur d’éclairage: Blanc, Distance focale: 40 mm, Interface de communication: Ethernet, EtherNet/IP™, CAN, PROFINET, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)