Sick - Caméras de lecture de codes, V2D8509R-1MCXXXAL0SXXXX - 1130539

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - Ethernet
indice de protection (IP) - IP65
nombre d’entrées numériques - 2
largeur - 90 mm
hauteur - 46 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084519383
Réf. Sonepar
00067451938
Réf. Fournisseur
1130539
Marque
Sick
type d'interface:
Ethernet
indice de protection (IP):
IP65
nombre d’entrées numériques:
2
largeur:
90 mm
hauteur:
46 mm
profondeur:
143.3 mm
Caméras de lecture de codes, Lector85x, V2D8509R-1MCXXXAL0SXXXX, Modèle: Appareil standard, Regulatory Model: Z6ARAB, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 4.096 px x 2.176 px (9 Mpixel), Distance fo
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector85x, V2D8509R-1MCXXXAL0SXXXX, Modèle: Appareil standard, Regulatory Model: Z6ARAB, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 4.096 px x 2.176 px (9 Mpixel), Distance focale: 12 mm, 16 mm, 25 mm, Interface de communication: Ethernet, CAN, Série, USB, Utilisation pour la congélation: non
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector85x, V2D8509R-1MCXXXAL0SXXXX, Modèle: Appareil standard, Regulatory Model: Z6ARAB, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 4.096 px x 2.176 px (9 Mpixel), Distance focale: 12 mm, 16 mm, 25 mm, Interface de communication: Ethernet, CAN, Série, USB, Utilisation pour la congélation: non


