Sick - capteurs à fourche, UFN3-70P415 - 6049679

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 3 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067049679

Réf. Fournisseur

6049679

Réf. Commerciale

Sick

largeur de fourche:

3 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

taille d'objet min.:

2 mm

profondeur de fourche:

69 mm

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

avec autre sortie analogique:

Oui

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

47.5 mm

longueur du capteur:

92.5 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.25 ms

fréquence de commutation:

1500 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

type de tension:

DC

température ambiante:

20...70 °C

capteurs à fourche, UF, UFN3-70P415, Interface de communication: -, Réglage: Touche d'apprentissage, Écartement/profondeur de fourche: 3 mm, 69 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccorde