Sick - capteurs à fourche, UFS3-37B117 - 6075479

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs à fourche, UFS3-37B117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 2.6 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • profondeur de fourche - 42.5 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020562

Réf. Fournisseur

6075479

Marque

Sick

largeur de fourche:

2.6 mm

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

profondeur de fourche:

42.5 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

37.4 mm

longueur du capteur:

70 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.44 ms

fréquence de commutation:

1100 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

capteurs à fourche, UFS, UFS3-37B117, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Écartement/profondeur de fourche: 2,6 mm, 42,5 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutati

Les Atouts de l'article:

capteurs à fourche, UFS, UFS3-37B117, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Écartement/profondeur de fourche: 2,6 mm, 42,5 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Longueur du câble: 2 m, Mode de raccordement, détail: Extrémité de câble ouverte, 4 fils, Fréquence de commutation: 1,1 kHz, Temps de réponse: ≤ 440 µs