Sick - capteurs à fourche, UFS3-37P117 - 6075480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de fourche - 2.6 mm
indice de protection (IP) - IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
profondeur de fourche - 42.5 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020561
Réf. Fournisseur
6075480
Marque
Sick
largeur de fourche:
2.6 mm
indice de protection (IP):
IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
profondeur de fourche:
42.5 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
37.4 mm
longueur du capteur:
70 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.44 ms
fréquence de commutation:
1100 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
Les Atouts de l'article:
capteurs à fourche, UFS, UFS3-37P117, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Écartement/profondeur de fourche: 2,6 mm, 42,5 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Longueur du câble: 2 m, Mode de raccordement, détail: Extrémité de câble ouverte, 4 fils, Fréquence de commutation: 1,1 kHz, Temps de réponse: ≤ 440 µs


