Sick - capteurs à fourche, WF2-40B110 - 6058971


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de fourche - 2 mm
indice de protection (IP) - IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
profondeur de fourche - 40 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020794
Réf. Fournisseur
6058971
Marque
Sick
largeur de fourche:
2 mm
indice de protection (IP):
IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
profondeur de fourche:
40 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
37.1 mm
longueur du capteur:
80 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.03 ms
fréquence de commutation:
10000 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
Les Atouts de l'article:
capteurs à fourche, WF, WF2-40B110, Écartement/profondeur de fourche: 2 mm, 40 mm, Sortie de commutation: PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement, détail: Câble, 4 fils