Sick - capteurs à fourche, WFE-030040B121 - 1106552

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs à fourche, WFE-030040B121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 30 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • profondeur de fourche - 40 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084486265

Réf. Sonepar

00067448626

Réf. Fournisseur

1106552

Marque

Sick

largeur de fourche:

30 mm

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

profondeur de fourche:

40 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

59.3 mm

longueur du capteur:

60.5 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.1 ms

fréquence de commutation:

5000 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

capteurs à fourche, WFE, WFE-030040B121, Réglage: Sans possibilité de réglage, Source d'émission: LED, rouge, Écartement/profondeur de fourche: 30 mm, 40 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation sombr

Les Atouts de l'article:

capteurs à fourche, WFE, WFE-030040B121, Réglage: Sans possibilité de réglage, Source d'émission: LED, rouge, Écartement/profondeur de fourche: 30 mm, 40 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement, détail: Câble à extrémité ouverte, 3 fils, Fréquence de commutation: 5 kHz, Temps de réponse: ≤ 100 µs