Sick - capteurs à fourche, WFL5-60B416 - 6036829

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 5 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067007015

Réf. Fournisseur

6036829

Réf. Commerciale

Sick

largeur de fourche:

5 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

taille d'objet min.:

0.05 mm

profondeur de fourche:

59 mm

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Oui

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

43.5 mm

longueur du capteur:

74 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.1 ms

fréquence de commutation:

10000 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière infrarouge

température ambiante:

-30...80 °C

capteurs à fourche, WFL, WFL5-60B416, Réglage: Bouton plus/moins, Écartement/profondeur de fourche: 5 mm, 59 mm, Sortie de commutation: PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M