Sick - capteurs à fourche, WFM180-120N321 - 6037838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de fourche - 180 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067009121
Réf. Fournisseur
6037838
Marque
Sick
largeur de fourche:
180 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
taille d'objet min.:
1 mm
profondeur de fourche:
124 mm
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
avec interface de communication analogique:
Oui
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
200 mm
longueur du capteur:
141.8 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.125 ms
fréquence de commutation:
4000 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
température ambiante:
-40...80 °C



