Sick - capteurs à fourche, WFM30-40N111S02 - 6051399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de fourche - 30 mm
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
profondeur de fourche - 42 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020709
Réf. Fournisseur
6051399
Marque
Sick
largeur de fourche:
30 mm
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
profondeur de fourche:
42 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
59.5 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.125 ms
fréquence de commutation:
4000 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
type de tension:
DC
Les Atouts de l'article:
capteurs à fourche, WFM, WFM30-40N111S02, Réglage: Aucune, Écartement/profondeur de fourche: 30 mm, 42 mm, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement, détail: Câble, 3 fils


