Sick - capteurs à fourche, WFM80-60P311 - 6037829

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 80 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067009135

Réf. Fournisseur

6037829

Marque

Sick

largeur de fourche:

80 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

taille d'objet min.:

0.8 mm

profondeur de fourche:

60 mm

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

avec interface de communication analogique:

Oui

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

100 mm

longueur du capteur:

77.5 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.125 ms

fréquence de commutation:

4000 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

température ambiante:

-40...80 °C

capteurs à fourche, WFM, WFM80-60P311, Réglage: Aucune, Source d'émission: LED, rouge, Écartement/profondeur de fourche: 80 mm, 60 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement, détail: Connec

Les Atouts de l'article:

capteurs à fourche, WFM, WFM80-60P311, Réglage: Aucune, Source d'émission: LED, rouge, Écartement/profondeur de fourche: 80 mm, 60 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Fréquence de commutation: 4 kHz, Temps de réponse: ≤ 125 µs