Sick - Capteurs de brillance, OPR20G-RB417537 - 1068823

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • courant de sortie max. - 150 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084335341

Réf. Sonepar

00067433534

Réf. Fournisseur

1068823

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max.:

150 mA

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

42.5 mm

hauteur du capteur:

44 mm

longueur du capteur:

43.4 mm

diamètre du capteur:

5 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

courant à vide:

150 mA

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

10 mm²

fréquence de commutation:

500 Hz

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Capteurs de brillance, Glare, OPR20G-RB417537, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 50 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: 10 mm x 12 mm, Mode de raccordement, détail: Connecteur m