Sick - capteurs de débit, FFUC10-1G1SR - 6052236


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de mesure - ultrason
type de raccordement de processus - raccordement fileté
finition du raccordement électrique - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012847
Réf. Fournisseur
6052236
Réf. Commerciale
Sick
principe de mesure:
ultrason
type de raccordement de processus:
raccordement fileté
finition du raccordement électrique:
fiche
capteurs de débit, FFU, FFUC10-1G1SR, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 10, Débit maximal: ? 21 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PPSU, EPDM, Raccord process: G ½, Signal de sortie: Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA ...
NoticePDF