Sick - capteurs de débit, FFUC15-1G1IO - 6049017

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, FFUC15-1G1IO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de mesure - ultrason

  • type de raccordement de processus - raccordement fileté

  • finition du raccordement électrique - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012730

Réf. Fournisseur

6049017

Réf. Commerciale

Sick

principe de mesure:

ultrason

type de raccordement de processus:

raccordement fileté

finition du raccordement électrique:

fiche

capteurs de débit, FFU, FFUC15-1G1IO, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 15, Débit maximal: ? 36 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PPSU, EPDM, Raccord process: G ¾, Signal de sortie: Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA ...