Sick - capteurs de débit, FFUC20-1N1IO - 6058038

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, FFUC20-1N1IO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de mesure - ultrason

  • type de raccordement de processus - raccordement fileté

  • finition du raccordement électrique - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013178

Réf. Fournisseur

6058038

Réf. Commerciale

Sick

principe de mesure:

ultrason

type de raccordement de processus:

raccordement fileté

finition du raccordement électrique:

fiche

capteurs de débit, FFU, FFUC20-1N1IO, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 20, Débit maximal: ? 60 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PPSU, EPDM, Raccord process: 1" NPT, Signal de sortie: Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA