Sick - capteurs de débit, FFUC32-3G1IO - 6072918

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de mesure - ultrason
type de raccordement de processus - raccordement fileté
finition du raccordement électrique - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019251
Réf. Fournisseur
6072918
Marque
Sick
principe de mesure:
ultrason
type de raccordement de processus:
raccordement fileté
finition du raccordement électrique:
fiche
capteurs de débit, FFU, FFUC32-3G1IO, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 32, Débit maximal: ≤ 300 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PE-HD (polyéthylène), EPDM, Raccord process: Raccord GF G 2, Signal de sortie: Sortie analogi
Les Atouts de l'article:
capteurs de débit, FFU, FFUC32-3G1IO, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 32, Débit maximal: ≤ 300 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PE-HD (polyéthylène), EPDM, Raccord process: Raccord GF G 2, Signal de sortie: Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA pour le débit et la température actuels, 1 sortie impulsion / état sortie transistor pour comptage de volume, surveillance de tuyaux vides, seuils débit, sortie de dosage, sens du débit (selon le type), Température de process: 0 °C ... +50 °C, Pression du process: ≤ 10 bar
Les Atouts de l'article:
capteurs de débit, FFU, FFUC32-3G1IO, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 32, Débit maximal: ≤ 300 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PE-HD (polyéthylène), EPDM, Raccord process: Raccord GF G 2, Signal de sortie: Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA pour le débit et la température actuels, 1 sortie impulsion / état sortie transistor pour comptage de volume, surveillance de tuyaux vides, seuils débit, sortie de dosage, sens du débit (selon le type), Température de process: 0 °C ... +50 °C, Pression du process: ≤ 10 bar
NoticePDF


