Sick - capteurs de débit, FFUC50-3G1IO - 6072920

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, FFUC50-3G1IO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de mesure - ultrason

  • type de raccordement de processus - raccordement fileté

  • finition du raccordement électrique - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019248

Réf. Fournisseur

6072920

Réf. Commerciale

Sick

principe de mesure:

ultrason

type de raccordement de processus:

raccordement fileté

finition du raccordement électrique:

fiche

capteurs de débit, FFU, FFUC50-3G1IO, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 50, Débit maximal: ? 900 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PE-HD (polyéthylène), EPDM, Raccord process: Raccord GF G 2 ¾, Signal de sortie: Sortie analo