Sick - capteurs de débit, FFUS10-1N1SR - 6050786

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de mesure - ultrason
type de raccordement de processus - raccordement fileté
finition du raccordement électrique - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012797
Réf. Fournisseur
6050786
Marque
Sick
principe de mesure:
ultrason
type de raccordement de processus:
raccordement fileté
finition du raccordement électrique:
fiche
capteurs de débit, FFU, FFUS10-1N1SR, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 10, Débit maximal: ≤ 21 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PPSU, EPDM, Raccord process: ½" NPT, Signal de sortie: Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA
Les Atouts de l'article:
capteurs de débit, FFU, FFUS10-1N1SR, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 10, Débit maximal: ≤ 21 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PPSU, EPDM, Raccord process: ½" NPT, Signal de sortie: Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA pour le débit et la température actuels, 2 sorties d'impulsion/d'état sortie transistor pour comptage de quantité, surveillance de tuyaux vides, valeur limite de débit, 1 entrée de commutation pour le dosage, la réinitialisation de la quantité, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Pression du process: ≤ 16 bar
Les Atouts de l'article:
capteurs de débit, FFU, FFUS10-1N1SR, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 10, Débit maximal: ≤ 21 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PPSU, EPDM, Raccord process: ½" NPT, Signal de sortie: Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA pour le débit et la température actuels, 2 sorties d'impulsion/d'état sortie transistor pour comptage de quantité, surveillance de tuyaux vides, valeur limite de débit, 1 entrée de commutation pour le dosage, la réinitialisation de la quantité, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Pression du process: ≤ 16 bar
NoticePDF


