Sick - capteurs de débit, FFUS15-1G1IO - 6041249

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • classe de protection (IP) de l'électronique d'exploitation - IP67

  • adapté aux liquides - Oui

  • adapté aux gaz - Non

  • principe de mesure - ultrason

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067041249

Réf. Fournisseur

6041249

Réf. Commerciale

Sick

type de tension d’alimentation:

DC

classe de protection (IP) de l'électronique d'exploitation:

IP67

adapté aux liquides:

Oui

adapté aux gaz:

Non

principe de mesure:

ultrason

type de raccordement de processus:

raccordement fileté

température du milieu:

0...80 °C

température ambiante pour électronique d'exploitation:

-20...70 °C

résistance à la compression de la tête de mesure:

16 bar

délai de temporisation du déclenchement:

5...5 s

sortie de tendance (non linéaire, analogique):

Oui

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur:

84 mm

hauteur:

84.3 mm

profondeur:

147 mm

classe de protection (IP) de la tête de mesure:

IP67

tension d'alimentation DC:

18...30 V

capteurs de débit, FFU, FFUS15-1G1IO, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 15, Débit maximal: ? 36 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PPSU, EPDM, Raccord process: G ¾, Signal de sortie: Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA ...