Sick - capteurs de débit, FFUS20-1C1SR - 6059009

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, FFUS20-1C1SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de mesure - ultrason

  • type de raccordement de processus - autre

  • finition du raccordement électrique - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015665

Réf. Fournisseur

6059009

Réf. Commerciale

Sick

principe de mesure:

ultrason

type de raccordement de processus:

autre

finition du raccordement électrique:

fiche

capteurs de débit, FFU, FFUS20-1C1SR, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 20, Débit maximal: ? 60 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PPSU, EPDM, Raccord process: Clamp (DIN 11864-3), Signal de sortie: Sortie analogique 4 mA ...