Sick - capteurs de débit, FFUS25-1N1IO - 6044996


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
classe de protection (IP) de l'électronique d'exploitation - IP67
adapté aux liquides - Oui
adapté aux gaz - Non
principe de mesure - ultrason
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067044996
Réf. Fournisseur
6044996
Réf. Commerciale
Sick
type de tension d’alimentation:
DC
classe de protection (IP) de l'électronique d'exploitation:
IP67
adapté aux liquides:
Oui
adapté aux gaz:
Non
principe de mesure:
ultrason
type de raccordement de processus:
raccordement fileté
température du milieu:
0...80 °C
température ambiante pour électronique d'exploitation:
-20...70 °C
résistance à la compression de la tête de mesure:
10 bar
délai de temporisation du déclenchement:
5...5 s
sortie de tendance (non linéaire, analogique):
Oui
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur:
84 mm
hauteur:
98.6 mm
profondeur:
168 mm
classe de protection (IP) de la tête de mesure:
IP67
tension d'alimentation DC:
18...30 V