Sick - capteurs de débit, FTMG-ISN40SXX - 1122523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de mesure - thermique
délai de temporisation du déclenchement - 0.3...0.3 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084514159
Réf. Sonepar
00067451415
Réf. Fournisseur
1122523
Marque
Sick
principe de mesure:
thermique
délai de temporisation du déclenchement:
0.3...0.3 s
capteurs de débit, FTMg, FTMG-ISN40SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 40, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process
Les Atouts de l'article:
capteurs de débit, FTMg, FTMG-ISN40SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 40, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process: Filetage externe NPT 1 1/2", Signal de sortie: 1x sortie analogique 4 mA à 20 mA + 1x sortie numérique/analogique (PNP, NPN, push-pull, 4 mA à 20 mA / commutable), sortie fréquence/impulsion + 1x sortie numérique (PNP, NPN, push-pull commutable), IO-Link V1,1 (COM3 / 230K4 Baund), Température de process: –20 °C ... +60 °C, Pression du process: 0 bar ... 16 bar
Les Atouts de l'article:
capteurs de débit, FTMg, FTMG-ISN40SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 40, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process: Filetage externe NPT 1 1/2", Signal de sortie: 1x sortie analogique 4 mA à 20 mA + 1x sortie numérique/analogique (PNP, NPN, push-pull, 4 mA à 20 mA / commutable), sortie fréquence/impulsion + 1x sortie numérique (PNP, NPN, push-pull commutable), IO-Link V1,1 (COM3 / 230K4 Baund), Température de process: –20 °C ... +60 °C, Pression du process: 0 bar ... 16 bar
NoticePDF


