Sick - capteurs de débit, FTS-H060F04B - 1114235


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de mesure - thermique
type de raccordement de processus - sans
délai de temporisation du déclenchement - 2.5...2.5 s
finition du raccordement électrique - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
T-Easic FTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084507809
Réf. Sonepar
00067450780
Réf. Fournisseur
1114235
Réf. Commerciale
Sick
principe de mesure:
thermique
type de raccordement de processus:
sans
délai de temporisation du déclenchement:
2.5...2.5 s
finition du raccordement électrique:
fiche
Les Atouts de l'article:
capteurs de débit, T-Easic FTS, FTS-H060F04B, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Raccord process: Sans raccord process (adaptateur pour installation requis), Signal de sortie: 2 sorties numériques Push-Pull (Q1 co