Sick - capteurs de débit, FTS-H101F04B - 1114958

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, FTS-H101F04B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de mesure - thermique

  • délai de temporisation du déclenchement - 2.5...2.5 s

  • finition du raccordement électrique - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084515910

Réf. Sonepar

00067451591

Réf. Fournisseur

1114958

Marque

Sick

principe de mesure:

thermique

délai de temporisation du déclenchement:

2.5...2.5 s

finition du raccordement électrique:

fiche

capteurs de débit, T-Easic FTS, FTS-H101F04B, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Raccord process: Bague de serrage fixe (uniquement avec les pièces en T SICK), Signal de sortie: 2 sorties numériques

Les Atouts de l'article:

capteurs de débit, T-Easic FTS, FTS-H101F04B, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Raccord process: Bague de serrage fixe (uniquement avec les pièces en T SICK), Signal de sortie: 2 sorties numériques Push-Pull (Q1 configurable pour IO-Link , Q2 configurable comme sortie analogique (de 4 à 20 mA) / sortie impulsion / entrée numérique) pour le débit et la température, Température de process: –40 °C ... +150 °C, Pression du process: –1 bar ... 100 bar, 40 bars (avec pièce en T SICK DN15, DN25), 25 bars (avec pièce en T SICK DN40), 20 bars (avec pièce en T SICK DN50),, Longueur de sonde: 100 mm