Sick - capteurs de débit, FUM-H025F1GE80000 - 1082033

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • classe de protection (IP) de l'électronique d'exploitation - autre

  • adapté aux liquides - Oui

  • adapté aux gaz - Non

  • principe de mesure - ultrason

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084403019

Réf. Sonepar

00067440301

Réf. Fournisseur

1082033

Marque

Sick

type de tension d’alimentation:

DC

classe de protection (IP) de l'électronique d'exploitation:

autre

adapté aux liquides:

Oui

adapté aux gaz:

Non

principe de mesure:

ultrason

type de raccordement de processus:

raccordement fileté

température du milieu:

0...60 °C

température ambiante pour électronique d'exploitation:

-40...80 °C

délai de temporisation du déclenchement:

0.012...0.012 s

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation DC:

12...30 V

capteurs de débit, DOSIC, FUM-H025F1GE80000, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 25, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ? 0,8 µm), Raccord process: G 1 ¼, Signal de sortie: 2 sorties analogiques : 4 mA à 20