Sick - capteurs de débit, FUM-H025F1MD50000 - 1082029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
classe de protection (IP) de l'électronique d'exploitation - autre
adapté aux liquides - Oui
adapté aux gaz - Non
principe de mesure - ultrason
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084434327
Réf. Sonepar
00067082029
Réf. Fournisseur
1082029
Marque
Sick
type de tension d’alimentation:
DC
classe de protection (IP) de l'électronique d'exploitation:
autre
adapté aux liquides:
Oui
adapté aux gaz:
Non
principe de mesure:
ultrason
type de raccordement de processus:
autre
température du milieu:
0...60 °C
température ambiante pour électronique d'exploitation:
-40...80 °C
délai de temporisation du déclenchement:
0.012...0.012 s
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation DC:
12...30 V
Les Atouts de l'article:
capteurs de débit, DOSIC, FUM-H025F1MD50000, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 25, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Raccord process: DIN 11851 DN 25, Signal de sortie: 1 sortie analogique : 4 mA à 20 mA, 2 fois sortie numérique resp. entrée numérique (configurables), Température de process: –20 °C ... +95 °C, jusqu’à 143 °C pour 60 min, Pression du process: –0,5 bar ... 16 bar



