Sick - capteurs de débit, LMS511-20190 - 1059529


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de mesure - autre
température du milieu - -40...-40 °C
température ambiante pour électronique d'exploitation - -40...-40 °C
délai de temporisation du déclenchement - 0.013...0.013 s
largeur - 155 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084237102
Réf. Sonepar
00067423710
Réf. Fournisseur
1059529
Réf. Commerciale
Sick
principe de mesure:
autre
température du milieu:
-40...-40 °C
température ambiante pour électronique d'exploitation:
-40...-40 °C
délai de temporisation du déclenchement:
0.013...0.013 s
largeur:
155 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
160 mm