Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UC30-215164 - 6054717


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 600...600 mm
type de construction du boîtier - Quader
finition de la sortie de commutation - NPN
largeur du capteur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067054718
Réf. Fournisseur
6054717
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
600...600 mm
type de construction du boîtier:
Quader
finition de la sortie de commutation:
NPN
largeur du capteur:
62 mm
hauteur du capteur:
62 mm
longueur du capteur:
37.2 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
9...9 V
fréquence de commutation:
3 Hz
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique