Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UC4-11341 - 6034667


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
procédé de réglage - Teach-In
plage de mesure de la longueur - 13...13 mm
type de construction du boîtier - Quader
finition de la sortie de commutation - PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067634667
Réf. Fournisseur
6034667
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
procédé de réglage:
Teach-In
plage de mesure de la longueur:
13...13 mm
type de construction du boîtier:
Quader
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
zone aveugle:
13 mm
largeur du capteur:
16 mm
hauteur du capteur:
40.1 mm
longueur du capteur:
16.7 mm
distance ajustable:
13...100 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
courant de sortie max.:
200 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
15...15 V
précision de répétition relative:
0.15 %
fréquence de commutation:
30 Hz
type de tension:
DC
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique