Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UD18-22CC221 - 6058910

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • zone aveugle - 7 mm

  • largeur du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067058910

Réf. Fournisseur

6058910

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

câble

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la sortie de commutation:

PNP

zone aveugle:

7 mm

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

63.2 mm

diamètre du capteur:

18 mm

distance ajustable:

20...20 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

200 mA

température ambiante:

5...5 °C

tension d’alimentation:

20...20 V

fréquence de commutation:

250 Hz

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

Capteurs de distance à ultrasons, UD18, UD18-22CC221, Interface de communication: -, Mode de raccordement: Câble de raccordement à extrémité ouverte : 7 x 0,25 mm2, 2 m, PURÉmetteur : câble de connexion vers le récepteur avec connecteur mâl