Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-211167102 - 6072878

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 30...30 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
largeur du capteur - 18 mm
hauteur du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019260
Réf. Fournisseur
6072878
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
30...30 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
68.7 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
15...15 V
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique


