Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-212127112 - 6048401

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • procédé de réglage - Teach-In

  • plage de mesure de la longueur - 65...65 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067048402

Réf. Fournisseur

6048401

Marque

Sick

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

fiche

procédé de réglage:

Teach-In

plage de mesure de la longueur:

65...65 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

68.7 mm

diamètre du capteur:

18 mm

distance ajustable:

0.069...0.069 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

standard pour interfaces:

analogique

écart de linéarité relatif:

1 %

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

15...15 V

précision de répétition relative:

0.15 %

fréquence de commutation:

400000 Hz

type de tension:

DC

synchronisation possible:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

Capteurs de distance à ultrasons, UM18, UM18-212127112, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 65 mm ... 350 mm, 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Coudé, Temps de répon