Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-21212A211 - 6048396


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
procédé de réglage - Teach-In
plage de mesure de la longueur - 65...350 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084241505
Réf. Sonepar
00067048396
Réf. Fournisseur
6048396
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
procédé de réglage:
Teach-In
plage de mesure de la longueur:
65...350 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
52.7 mm
diamètre du capteur:
18 mm
distance ajustable:
0.069...0.069 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
100 mA
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
précision de répétition relative:
0.15 %
fréquence de commutation:
12 Hz
type de tension:
DC
synchronisation possible:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre