Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-21212A212 - 6048397

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • procédé de réglage - Teach-In

  • plage de mesure de la longueur - 65...350 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067048397

Réf. Fournisseur

6048397

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

procédé de réglage:

Teach-In

plage de mesure de la longueur:

65...350 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

68.5 mm

diamètre du capteur:

18 mm

distance ajustable:

0.069...0.069 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

100 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

température ambiante:

-40...85 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

précision de répétition relative:

0.15 %

fréquence de commutation:

400000 Hz

type de tension:

DC

synchronisation possible:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

Capteurs de distance à ultrasons, UM18, UM18-21212A212, Interface de communication: IO-Link, Portée de travail, portée limite: 65 mm ... 350 mm, 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Coudé, Temps de