Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-212166102 - 6072880

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-212166102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 65...65 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • largeur du capteur - 18 mm

  • hauteur du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019258

Réf. Fournisseur

6072880

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

65...65 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

68.7 mm

courant de sortie max.:

20 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

10...10 V

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

Capteurs de distance à ultrasons, UM18, UM18-212166102, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 65 mm ... 350 mm, 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Sortie d'émission: Coudé, Temps de répon