Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-21712D212 - 6066167

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-21712D212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 20...20 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • largeur du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019234

Réf. Fournisseur

6066167

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

20...20 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

68.7 mm

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

10...10 V

fréquence de commutation:

25 Hz

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

autre

Capteurs de distance à ultrasons, UM18, UM18-21712D212, Interface de communication: IO-Link, Portée de travail, portée limite: 20 mm ... 150 mm, 250 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Coudé, Temps de