Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-21712E212 - 6068440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 20...20 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
largeur du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067018986
Réf. Fournisseur
6068440
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
20...20 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
68.7 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
10...10 V
fréquence de commutation:
25 Hz
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
Capteurs de distance à ultrasons, UM18, UM18-21712E212, Interface de communication: IO-Link, Portée de travail, portée limite: 20 mm ... 150 mm, 250 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Coudé, Temps de réponse: 32 ms, Sortie numérique: 2 x push-pull : PNP/NPN, Interface de communication détail: IO-Link V1.1


